Silowagenschlauch CEMENTSILO Ø90x106mm/40m

  • ERIKS:14882288
Image 1
Zur Förderung von Staubgut, Schüttgut, Granulat, usw. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Abriebfest
  • Nahezu flach aufrollbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 96.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

1.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.60

-

10+

CHF 76.10

15.07%

20+

CHF 71.70

19.98%

40+

CHF 67.20

25.00%

80+

CHF 65.30

27.12%

160+

CHF 63.20

29.46%

320+

CHF 61.30

31.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CEMENTSILO
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
106 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C