Silowagenschlauch CEMENTSILO Ø76x90mm/40m

  • ERIKS:14882287
Image 1
Zur Förderung von Staubgut, Schüttgut, Granulat, usw. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Abriebfest
  • Nahezu flach aufrollbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.60

-

10+

CHF 55.70

15.09%

20+

CHF 52.50

19.97%

40+

CHF 49.20

25.00%

80+

CHF 47.70

27.29%

160+

CHF 46.30

29.42%

320+

CHF 44.90

31.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CEMENTSILO
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C