Silowagenschlauch CEMENTSILO Ø110x130mm/40m

  • ERIKS:14882289
Image 1
Zur Förderung von Staubgut, Schüttgut, Granulat, usw. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Abriebfest
  • Nahezu flach aufrollbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 144.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

34.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 133.50

-

10+

CHF 114.50

14.23%

20+

CHF 107.00

19.85%

40+

CHF 100.50

24.72%

80+

CHF 97.20

27.19%

160+

CHF 94.30

29.36%

320+

CHF 91.50

31.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CEMENTSILO
Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
10 mm
Außendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C