Silikonschlauch Tusil Bright Ø50x63mm/40m

  • ERIKS:14898226
Image 1
Saug- und Druckschlauch für Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelprodukte. Phtalatenfrei, gemäss der 1907/2006/CE geprüft (REACH). Gemäss USP XXXII class VI, nicht zytotoxisch, gemäss ISO 10993 Section 5:2009 geprüft. Übertrifft die Migrationsprüfung laut BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2. Nicht für den Einsatz als Implantatmaterial bestimmt. Nicht einsetzbar für Blut oder menschliche Flüssigkeiten.

Produkteigenschaften
  • Vakuum 675 mm Hg (26.6 inHg)
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 248.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 230.00

-

20+

CHF 192.00

16.52%

40+

CHF 182.50

20.65%

80+

CHF 173.00

24.78%

160+

CHF 167.50

27.17%

320+

CHF 162.50

29.35%

640+

CHF 157.50

31.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TUSIL® BRIGHT
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
63 mm
Min. Biegeradius
210 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C