Silikonschlauch Tusil Bright Ø38x51mm/40m

  • ERIKS:14898225
Image 1
Saug- und Druckschlauch für Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelprodukte. Phtalatenfrei, gemäss der 1907/2006/CE geprüft (REACH). Gemäss USP XXXII class VI, nicht zytotoxisch, gemäss ISO 10993 Section 5:2009 geprüft. Übertrifft die Migrationsprüfung laut BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2. Nicht für den Einsatz als Implantatmaterial bestimmt. Nicht einsetzbar für Blut oder menschliche Flüssigkeiten.

Produkteigenschaften
  • Vakuum 675 mm Hg (26.6 inHg)
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 202.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.50

-

20+

CHF 156.00

16.80%

40+

CHF 149.00

20.53%

80+

CHF 141.00

24.80%

160+

CHF 136.50

27.20%

320+

CHF 132.50

29.33%

640+

CHF 128.50

31.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TUSIL® BRIGHT
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Min. Biegeradius
155 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C