Silikonschlauch Tusil Bright Ø32x43mm/40m

  • ERIKS:14898224
Image 1
Saug- und Druckschlauch für Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelprodukte. Phtalatenfrei, gemäss der 1907/2006/CE geprüft (REACH). Gemäss USP XXXII class VI, nicht zytotoxisch, gemäss ISO 10993 Section 5:2009 geprüft. Übertrifft die Migrationsprüfung laut BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2. Nicht für den Einsatz als Implantatmaterial bestimmt. Nicht einsetzbar für Blut oder menschliche Flüssigkeiten.

Produkteigenschaften
  • Vakuum 675 mm Hg (26.6 inHg)
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

38.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.00

-

20+

CHF 136.50

16.77%

40+

CHF 130.00

20.73%

80+

CHF 123.00

25.00%

160+

CHF 119.50

27.13%

320+

CHF 115.50

29.57%

640+

CHF 112.50

31.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TUSIL® BRIGHT
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
43 mm
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C