Silikonschlauch Tusil Bright Ø25x36mm/40m

  • ERIKS:14898223
Image 1
Saug- und Druckschlauch für Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelprodukte. Phtalatenfrei, gemäss der 1907/2006/CE geprüft (REACH). Gemäss USP XXXII class VI, nicht zytotoxisch, gemäss ISO 10993 Section 5:2009 geprüft. Übertrifft die Migrationsprüfung laut BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2. Nicht für den Einsatz als Implantatmaterial bestimmt. Nicht einsetzbar für Blut oder menschliche Flüssigkeiten.

Produkteigenschaften
  • Vakuum 675 mm Hg (26.6 inHg)
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 176.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

44.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.50

-

20+

CHF 136.00

16.82%

40+

CHF 129.50

20.80%

80+

CHF 123.00

24.77%

160+

CHF 119.50

26.91%

320+

CHF 115.50

29.36%

640+

CHF 112.50

31.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TUSIL® BRIGHT
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5.5 mm
Außendurchmesser
36 mm
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C