Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø6mm/100m

  • ERIKS:14888256
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.79/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.18inkl. MwSt

393 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.79

-

200+

CHF 4.18

12.73%

300+

CHF 3.72

22.34%

400+

CHF 3.26

32.05%

800+

CHF 3.16

34.03%

1600+

CHF 3.07

36.01%

3200+

CHF 2.97

38.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
0.75 mm
Außendurchmesser
7.5 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C