Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø5mm/100m

  • ERIKS:14888255
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.77/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.08inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.77

-

200+

CHF 3.29

12.62%

300+

CHF 2.92

22.44%

400+

CHF 2.56

32.01%

800+

CHF 2.48

34.13%

1600+

CHF 2.40

36.12%

3200+

CHF 2.34

37.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
6.4 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C