Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø4mm/100m

  • ERIKS:14888254
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.05

-

200+

CHF 2.66

12.64%

300+

CHF 2.37

22.33%

400+

CHF 2.07

32.02%

800+

CHF 2.01

33.99%

1600+

CHF 1.95

35.96%

3200+

CHF 1.89

37.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
0.65 mm
Außendurchmesser
5.3 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C