Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø3mm/100m

  • ERIKS:14888253
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.09inkl. MwSt

322.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.93

-

200+

CHF 1.68

12.95%

300+

CHF 1.50

22.28%

400+

CHF 1.32

31.87%

800+

CHF 1.27

33.94%

1600+

CHF 1.24

36.01%

3200+

CHF 1.20

37.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
0.65 mm
Außendurchmesser
4.3 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C