Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø14mm/25m

  • ERIKS:14888258
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.99/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.80inkl. MwSt

314 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.99

-

200+

CHF 8.72

12.72%

300+

CHF 7.75

22.43%

400+

CHF 6.78

32.10%

800+

CHF 6.58

34.15%

1600+

CHF 6.38

36.10%

3200+

CHF 6.19

38.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
14 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
16 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C