Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø12mm/25m

  • ERIKS:14888257
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.89inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.15

-

200+

CHF 7.98

12.74%

300+

CHF 7.10

22.42%

400+

CHF 6.21

32.09%

800+

CHF 6.03

34.12%

1600+

CHF 5.84

36.14%

3200+

CHF 5.67

38.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
14 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C