Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø10mm/25m

  • ERIKS:14888292
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.71/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.25inkl. MwSt

684 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.71

-

200+

CHF 5.86

12.67%

300+

CHF 5.21

22.35%

400+

CHF 4.56

32.04%

800+

CHF 4.43

34.05%

1600+

CHF 4.29

36.07%

3200+

CHF 4.16

38.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C