Silikon-Schlauch weiss SILIFLEX Ø1.6mm/100m

  • ERIKS:14888252
Image 1
Bestellhinweis
Mögliche Spezialausführungen: Eingefärbt, Temperaturbeständigkeit dauernd +260°C, Reinraum Produktion, elektrisch leitfähig, spezielle mechanische Eigenschaften (Weiterreissfestigkeit, Bruchdehnung). Viele andere Dimensionen (kleinster Innendurchmesser 0.3 mm) und eingefärbte Schläuche. Preis und Mindestabnahme auf Anfrage.
Werden hauptsächlich als Elektroisolationsschläuche eingesetzt.
Produkteigenschaften
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit (alkalische und verdünnte Säuren, Laugen)
  • Lebensmittelzulässig
  • Ausgezeignete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.57/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.70inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.57

-

200+

CHF 1.37

12.78%

300+

CHF 1.22

22.36%

400+

CHF 1.07

31.63%

800+

CHF 1.03

33.87%

1600+

CHF 1.00

35.78%

3200+

CHF 0.97

38.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Siliflex
Innendurchmesser
1.6 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
2.6 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C