Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 76x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886073
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 480.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 444.50

-

4+

CHF 400.00

10.01%

8+

CHF 360.00

19.01%

16+

CHF 340.00

23.51%

32+

CHF 330.00

25.76%

64+

CHF 320.00

28.01%

128+

CHF 310.50

30.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C