Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 60x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886072
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 322.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 298.50

-

4+

CHF 269.00

9.88%

8+

CHF 241.50

19.10%

16+

CHF 228.50

23.45%

32+

CHF 222.00

25.63%

64+

CHF 215.00

27.97%

128+

CHF 208.50

30.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C