Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 51x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886071
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 240.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 222.50

-

4+

CHF 199.50

10.34%

8+

CHF 180.00

19.10%

16+

CHF 170.00

23.60%

32+

CHF 165.00

25.84%

64+

CHF 160.00

28.09%

128+

CHF 155.00

30.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
61 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C