Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 45x4,5mm/4 m

  • ERIKS:14886324
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 221.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 205.00

-

4+

CHF 184.50

10.00%

8+

CHF 166.00

19.02%

16+

CHF 156.50

23.66%

32+

CHF 152.00

25.85%

64+

CHF 147.00

28.29%

128+

CHF 143.00

30.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
54 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C