Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 41x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886070
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 256.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 237.50

-

4+

CHF 214.00

9.89%

8+

CHF 192.50

18.95%

16+

CHF 182.00

23.37%

32+

CHF 176.50

25.68%

64+

CHF 171.50

27.79%

128+

CHF 166.00

30.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
41 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C