Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 38x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886069
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 264.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 244.50

-

4+

CHF 219.50

10.22%

8+

CHF 197.50

19.22%

16+

CHF 186.50

23.72%

32+

CHF 181.50

25.77%

64+

CHF 175.50

28.22%

128+

CHF 170.50

30.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C