Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 35x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886068
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 185.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 172.00

-

4+

CHF 154.50

10.17%

8+

CHF 139.50

18.90%

16+

CHF 132.00

23.26%

32+

CHF 128.00

25.58%

64+

CHF 124.00

27.91%

128+

CHF 120.50

29.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
45 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C