Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 32x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886067
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 215.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 232.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 215.00

-

4+

CHF 193.50

10.00%

8+

CHF 174.50

18.84%

16+

CHF 164.50

23.49%

32+

CHF 160.00

25.58%

64+

CHF 155.00

27.91%

128+

CHF 150.50

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
42 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C