Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 29x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886066
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 166.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 154.00

-

4+

CHF 138.50

10.06%

8+

CHF 124.50

19.16%

16+

CHF 118.00

23.38%

32+

CHF 114.00

25.97%

64+

CHF 110.50

28.25%

128+

CHF 107.50

30.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
29 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C