Silikon-Schlauch SILFAB 3 Einlagen 102x5,0mm/4 m

  • ERIKS:14886325
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 633.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 586.00

-

4+

CHF 527.50

9.98%

8+

CHF 475.00

18.94%

16+

CHF 448.50

23.46%

32+

CHF 435.00

25.77%

64+

CHF 422.00

27.99%

128+

CHF 409.00

30.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
112 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Rollenlänge
4 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 177 °C