Silikon-Schlauch SILFAB 1 Einlage 25x5,0mm/15.2m

  • ERIKS:14885064
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 188.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

12.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 174.50

-

15.2+

CHF 156.50

10.32%

30.4+

CHF 141.50

18.91%

60.8+

CHF 133.50

23.50%

122+

CHF 129.50

25.79%

244+

CHF 125.50

28.08%

488+

CHF 122.00

30.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Rollenlänge
15.2 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 150 °C