Silikon-Schlauch SILFAB 1 Einlage 22x5,0mm/15.2m

  • ERIKS:14885063
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

14.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 139.50

-

15.2+

CHF 125.50

10.04%

30.4+

CHF 113.00

19.00%

60.8+

CHF 107.00

23.30%

122+

CHF 103.50

25.81%

244+

CHF 100.00

28.32%

488+

CHF 97.00

30.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Rollenlänge
15.2 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 150 °C