Silikon-Schlauch SILFAB 1 Einlage 19x5.0mm/15.2m

  • ERIKS:14885062
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.00

-

15.2+

CHF 85.40

10.11%

30.4+

CHF 76.90

19.05%

60.8+

CHF 72.60

23.58%

122+

CHF 70.40

25.89%

244+

CHF 68.30

28.11%

488+

CHF 66.30

30.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Rollenlänge
15.2 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 150 °C