Silikon-Schlauch SILFAB 1 Einlage 16x5.0mm/15.2m

  • ERIKS:14885061
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

30.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.50

-

15.2+

CHF 91.20

10.15%

30.4+

CHF 81.90

19.31%

60.8+

CHF 77.50

23.65%

122+

CHF 75.20

25.91%

244+

CHF 73.00

28.08%

488+

CHF 70.70

30.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Rollenlänge
15.2 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 150 °C