Silikon-Schlauch SILFAB 1 Einlage 13x5.0mm/15.2m

  • ERIKS:14885060
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

12.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.50

-

15.2+

CHF 99.30

10.14%

30.4+

CHF 89.50

19.00%

60.8+

CHF 84.40

23.62%

122+

CHF 81.70

26.06%

244+

CHF 79.30

28.24%

488+

CHF 76.90

30.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
15.2 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 150 °C