Silikon-Schlauch SILFAB 1 Einlage 10x4.5mm/15.2m

  • ERIKS:14885059
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hochwertig
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon und Kühlmittelzusätze
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

54.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.80

-

15.2+

CHF 63.80

9.89%

30.4+

CHF 57.40

18.93%

60.8+

CHF 54.20

23.45%

122+

CHF 52.70

25.56%

244+

CHF 51.10

27.82%

488+

CHF 49.60

29.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SILFAB
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
19 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
15.2 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -54 bis 150 °C