Silikon-Schaumprofil Rundschnur 8 mm grau

  • ERIKS:14886755
Image 1
Silikon-Schaumprofile sind im Gegensatz zu Moosgummiprofilen absolut geschlossenzellig und chemisch neutral.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.77/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.72inkl. MwSt

295 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.77

-

25+

CHF 8.63

26.68%

50+

CHF 5.16

56.16%

100+

CHF 3.55

69.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
MVQ
Härte
10 - 15 Shore A
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -60 bis 160 °C
Rollenlänge
25 m