Silikon-Schaumprofil Rundschnur 6 mm grau

  • ERIKS:14886754
Image 1
Silikon-Schaumprofile sind im Gegensatz zu Moosgummiprofilen absolut geschlossenzellig und chemisch neutral.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.38/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.30inkl. MwSt

1593 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.38

-

25+

CHF 7.55

33.66%

50+

CHF 5.63

50.57%

100+

CHF 3.66

67.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
MVQ
Härte
10 - 15 Shore A
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -60 bis 160 °C
Rollenlänge
25 m