Silikon-Schaumprofil Rundschnur 4 mm grau

  • ERIKS:13909204
Image 1
Silikon-Schaumprofile sind im Gegensatz zu Moosgummiprofilen absolut geschlossenzellig und chemisch neutral.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.47/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.08inkl. MwSt

2865 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.47

-

25+

CHF 4.43

40.70%

50+

CHF 3.27

56.29%

100+

CHF 2.07

72.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
MVQ
Härte
10 - 15 Shore A
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -60 bis 160 °C
Rollenlänge
100 m