Silikon-Schaumprofil Rundschnur 20 mm grau

  • ERIKS:14886758
Image 1
Silikon-Schaumprofile sind im Gegensatz zu Moosgummiprofilen absolut geschlossenzellig und chemisch neutral.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.22/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.80inkl. MwSt

138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.22

-

25+

CHF 31.31

29.19%

50+

CHF 20.72

53.14%

100+

CHF 15.01

66.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
MVQ
Härte
10 - 15 Shore A
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -60 bis 160 °C
Rollenlänge
25 m