Silikon-Schaumprofil Rundschnur 15 mm grau

  • ERIKS:14886757
Image 1
Silikon-Schaumprofile sind im Gegensatz zu Moosgummiprofilen absolut geschlossenzellig und chemisch neutral.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.15inkl. MwSt

138.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.19

-

25+

CHF 17.67

26.95%

50+

CHF 11.83

51.10%

100+

CHF 8.81

63.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
MVQ
Härte
10 - 15 Shore A
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -60 bis 160 °C
Rollenlänge
25 m