Silikon-Schaumprofil Rundschnur 10 mm grau

  • ERIKS:14886756
Image 1
Silikon-Schaumprofile sind im Gegensatz zu Moosgummiprofilen absolut geschlossenzellig und chemisch neutral.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.69inkl. MwSt

139.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.21

-

25+

CHF 13.20

27.51%

50+

CHF 9.55

47.58%

100+

CHF 5.76

68.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
MVQ
Härte
10 - 15 Shore A
Farbe
Grau
Temperaturbereich
von -60 bis 160 °C
Rollenlänge
25 m