
CHF 38.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 41.13inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.05 | - |
25+ | CHF 26.47 | 30.43% |
50+ | CHF 18.54 | 51.27% |
100+ | CHF 14.08 | 63.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | MVQ |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -60 bis 160 °C |
Höhe | 30 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 6 mm |
A | 30 mm |