
CHF 28.18/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.46inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.18 | - |
25+ | CHF 21.13 | 25.02% |
50+ | CHF 14.59 | 48.23% |
100+ | CHF 9.65 | 65.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | MVQ |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -60 bis 160 °C |
Höhe | 20 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 6 mm |
A | 20 mm |