
CHF 20.37/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.02inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.37 | - |
25+ | CHF 12.90 | 36.67% |
50+ | CHF 9.02 | 55.72% |
100+ | CHF 6.24 | 69.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | MVQ |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -60 bis 160 °C |
Höhe | 20 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 4 mm |
A | 20 mm |