
CHF 25.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.35inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.30 | - |
25+ | CHF 18.38 | 27.35% |
50+ | CHF 12.84 | 49.25% |
100+ | CHF 8.84 | 65.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | MVQ |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -60 bis 160 °C |
Höhe | 15 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 6 mm |
A | 15 mm |