
CHF 14.06/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.20inkl. MwSt
487 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.06 | - |
25+ | CHF 10.23 | 27.24% |
50+ | CHF 7.34 | 47.80% |
100+ | CHF 4.33 | 69.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | MVQ |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -60 bis 160 °C |
Höhe | 10 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 6 mm |
A | 10 mm |