
CHF 12.72/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.75inkl. MwSt
176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.72 | - |
25+ | CHF 8.82 | 30.62% |
50+ | CHF 6.22 | 51.14% |
100+ | CHF 4.33 | 65.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | MVQ |
Farbe | Grau |
Temperaturbereich | von -60 bis 160 °C |
Höhe | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 4 mm |
A | 10 mm |