Sicherungsring, W-Serie, 90,88 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
90.88 mm
Dicke
1.5 mm
B
65.74 mm