Sicherungsring, W-Serie, 62,71 mm Außendurchmesser, 1,2 mm Stärke

  • ERIKS:14588709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
62.71 mm
Dicke
1.2 mm
B
40.21 mm