Sicherungsring, W-Serie, 57,15 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Dicke

  • ERIKS:14151459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
57.15 mm
Dicke
1.06 mm
B
35.46 mm