Sicherungsring, W-Serie, 38,89 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Stärke

  • ERIKS:14151428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
38.89 mm
Dicke
1.06 mm
B
20.35 mm