Sicherungsring, W-Serie, 33,73 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Stärke

  • ERIKS:14588708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
33.73 mm
Dicke
1.06 mm
B
17.25 mm