Sicherungsring, W-Serie, 290,53 mm Außendurchmesser, 3,75 mm Stärke

  • ERIKS:14588737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
290.53 mm
Dicke
3.75 mm
B
221.01 mm