Sicherungsring, W-Serie, 264,31 mm Außendurchmesser, 3 mm Stärke

  • ERIKS:14588736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
264.31 mm
Dicke
3 mm
B
221.01 mm